RS PRO ラチェットリングスパナ
RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。
各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。
ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。
特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
仕様
スパナの種類 = ラチェット式リングスパナ
メートル系サイズ = 13 mm, 14mm
ラチェット = あり
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = 黒
ダブルエンド = あり
インチまたはメートル = Metric
内容量1個
メートル系サイズ = 13 mm, 14mm
ラチェット = あり
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = 黒
ダブルエンド = あり
インチまたはメートル = Metric