スプロケット RS PRO 38歯 パイロット 40mm

スプロケット RS PRO 38歯 パイロット 40mm - RS PRO

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能

仕様
歯の数 = 38
英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 16mm
ピッチ円直径 = 153.8mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09441595183-170
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする