RS PRO メタルチューブ 2m

RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨

仕様
外径 = 12mm
内径 = 8mm
材料 = リン酸塩処理鋼
厚さ = 2mm
長さ = 2m
仕上げ = 黒リン
重さ = 0.5kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 393バール
内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09443397 188-497
オープン
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする