キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm

キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm RS PRO

小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定

仕様
ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 65mm
回転 = スイベル
車輪材質 = メタル
固定プレート寸法 = 38 x 38mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 4mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = メタル
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09444700 211-446
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする