キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 110mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 110mm RS PRO

空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適

仕様
ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 75kg
ストッパ = なし
全体の高さ = 240mm
ホイール幅 = 50mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 105 x 80mm
固定プレート寸法 = 135 x 110mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 11mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = スチール
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09444797 211-711
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする