曜日別特売

RS PRO 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:44 mm, グレー

RS PRO 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:44 mm, グレー - RS PRO

RS Pro 84 HP アルミラックケースです. RS Pro のこのアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションとなります。
外部ケースはアルミ製で、 Durable and ロバストシャーシを実現しています。
TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化アルミ構造になっており、耐腐食性に優れ、内部コンポーネントを保護しながら、耐久性をさらに高めています。
これらの高品質ラックケースは IEC297 規格に準拠し、洗練されたモダンなデザインを備え、幅広い用途に適しています。
特長及び利点. IEC297 に準拠するスタイリッシュなケースです 押出成形のフロントパネルとリアパネルは高い剛性を実現 目視できる固定ねじがなく、すっきりした外観 フロントパネルはアルミ、 TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化処理アルミ 皿頭ねじで固定する TOP カバーです 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。
一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。
ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。
よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 584205 584205 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 89 mm 584211 584211 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 153 mm 224206 224206 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 254 mm 224212 224212 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 153 mm 584227 584227 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 254 mm TOP カバーは付属していますか?. はい、このシリーズのラックトレイには TOP カバーが付属しています。

仕様
ラックユニット = 1U
外形の奥行き = 254mm
高さ = 44 mm
外形寸法 = 44 x 254mm
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用可能製品 = 19インチラックシステム
代表規格 = IEC297
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447509224-206
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする