曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー

RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー - RS PRO

RS PRO 19

仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 310 mm
幅 = 230 mm
高さ = 80 mm
外形寸法 = 310 x 230 x 80mm
色 = グレー
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447579232-002
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする