曜日別特売

RS PRO, スチール, 高さ:89.2 mm, 奥行き:249 mm

RS PRO, スチール, 高さ:89.2 mm, 奥行き:249 mm - RS PRO

ヒンジ付きふたケース. ケースふたのねじ固定、 隠しヒンジは外面幅寸法に含まれる ふたとボディのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120℃

仕様
材質 = スチール
奥行き = 249 mm
高さ = 89.2 mm
幅 = 205 mm
外形寸法 = 249 x 205 x 89.2mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = EG5
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447597232-153
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする