ドリルビット RS PRO HSS, 8段 ドリル深さ3mm

ドリルビット RS PRO HSS, 8段 ドリル深さ3mm RS PRO

RS Pro マルチ径ステップドリル. RS Pro の高速度モリブデンスチール製ステップドリルビットは、厚さ mm までのシート素材の Rapid 穿孔やバリ取りコーン型の独自設計の RS Pro ステップドリルビットは、わずか つの工具でさまざまな一般的な穴サイズのドリルを作成できます。
このドリルビットは、振動やチャターを排除し、ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックの小さな穴サイズ刻みが必要な用途で穴を開けられます。
特長と利点:. 高品質ドリルビット 穴を大きくしやすくします 各種サイズの穴開けが可能な工具 本です 振動低減 8ステップ 穴開け径: → 12 mm セルフスタートの非スキップ先端を備えたシングル切断刃です mm 刻みです 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。
ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。
コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。
RS Pro HSS ステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。
よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。
独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。
コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。
作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。
ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。
ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。

仕様
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
ステップ数 = 8
最大ドリル深さ = 3mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 4mm
最大ヘッドサイズ = 12mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09447667 232-541
オープン
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする