ガーダーケーブルクリップ RS PRO

ガーダーケーブルクリップ RS PRO RS PRO

フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能

仕様
フランジ厚 = 12 → 15 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 15mm
フランジ最小厚さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09450580 277-216
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする