吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6

吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6 RS PRO

クリップオン、横型フランジ

仕様
フランジ厚 = 3 → 8 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 8mm
フランジ最小厚さ = 3mm
最大負荷 = 68kg
フランジ向き = 水平
呼び径 = M6
個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09450650 277-288
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする