曜日別特売

ロッド端 RS PRO M2x0.4 オス スチール ボア2mm 全長22.5mm, Metric Thread Standard オス

ロッド端 RS PRO M2x0.4 オス スチール ボア2mm 全長22.5mm, Metric Thread Standard オス - RS PRO

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。
これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり

仕様
接続サイズ = M2x0.4 オス
内径 = 2mm
ロッドエンドの種類 = ロッドエンドカバー
材料 = スチール
静定格荷重 = 410N
全体の長さ = 22.5mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453870382-245
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする