RS PRO AVアダプタ 1 / 4インチ ステレオ 3.5 mm ステレオ
2 x 0.25インチステレオソケット - 3.5 mmステレオジャック. 2個の0.25インチステレオジャックプラグを1個の3.5 mmステレオソケットに接続します。
仕様
ジェンダーから変換 = メス
タイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオ
ジェンダーへ変換 = オス
タイプへ変換 = 3.5 mm ステレオ
タイプ = オーディオ
終端1 = メス 1 / 4 インチ ステレオ (2)
終端2 = オス 3.5 mm ステレオ (1)
終端1コネクタ数 = 2
終端2コネクション数 = 1
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
タイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオ
ジェンダーへ変換 = オス
タイプへ変換 = 3.5 mm ステレオ
タイプ = オーディオ
終端1 = メス 1 / 4 インチ ステレオ (2)
終端2 = オス 3.5 mm ステレオ (1)
終端1コネクタ数 = 2
終端2コネクション数 = 1
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = ニッケル