ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径21mm

ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径21mm RS PRO

システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮

仕様
ヘッド径 = 21mm
皿座グリ角度 = 90°
材質 = HSS
全体長さ = 65 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 20mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09454789 423-850
オープン
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする