カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径19mm

カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径19mm - RS PRO

RS PRO 19

仕様
ローラー直径 = 19mm
ローラー長さ = 12mm
タイプ = ヨーク
内径 = 6mm
静定格荷重 = 4600N
動定格荷重 = 4250N
リングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455778471-281
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする