RS PRO 屋外用蛇口

RS PRO 屋外用蛇口 - RS PRO

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。
アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。
通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。
スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。
特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製

仕様
ホース内径 = 15mm
ねじ接続 = 1 in BSP
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 21バール
ねじの呼び径 = 1インチ
ねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459190486-283
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする