曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

RS Pro

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25.4mm
外径 = 36.2mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = 空気, 水
代表規格 = ISO 1403
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
補強 = ありmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459436486-508
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする