ホース RS PRO 20m
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。
水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。
スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。
スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 39.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7 bar
使用流体/用途 = 蒸気
動作温度 Min = -25℃
最高作動温度 = +170℃
色 = 黒
長さ = 20m
外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
内径 = 25mm
外径 = 39.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7 bar
使用流体/用途 = 蒸気
動作温度 Min = -25℃
最高作動温度 = +170℃
色 = 黒
長さ = 20m
外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm