ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m RS PRO

RS PRO V20

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19.1mm
外径 = 29.5mm
材質 = クロロプレン, NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 15 bar
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 黒
長さ = 25m
内側材質 = ニトリルゴムmm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09459576 486-621
オープン
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする