曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。
ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。
耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。
外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。
オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 17.5mm
材質 = クロロプレン, NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 黒
長さ = 25m
内側材質 = ニトリルゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459671486-675
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする