金属製ロッド RS PRO ロッド
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。
RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 24インチ
ロッド径 = 3 1/2インチ
材質グレード = HE30TF
引張強度 = 270 N/mm2
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材料 = アルミ
長さ = 24インチ
ロッド径 = 3 1/2インチ
材質グレード = HE30TF
引張強度 = 270 N/mm2
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 180W/mK