RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー
ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け
仕様
種類 = カバー
シリーズ = AD
併用可能製品 = DINレール端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
シリーズ = AD
併用可能製品 = DINレール端子台
ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け