曜日別特売

ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U 520 x 138.8mm

ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U 520 x 138.8mm - RS PRO

ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm

仕様
タイプ = フロントパネル
色 = グレー
材質 = アルミニウム
奥行 = 138.8mm
寸法 = 520 x 138.8mm
長さ = 520mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460705506-110
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする