交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズ

交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズ - RS PRO

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。
これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。
お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。
また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。
特長. <ul> <li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 </li> <li>すべての国際規格に準拠して製造 </li> <li>無機ファイバ素子 </li> <li>NBRフィルタ </li> <li>使用温度範囲: -10 → +100℃</li> </ul>. 全長10 μmのタイプ. <ul> <li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 </li> <li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 </li> <li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 </li> <li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 </li> <li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 </li> <li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 </li> <li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 </li> <li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 </li> </ul>. 20 μm、全長タイプ. <ul> <li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 </li> <li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 </li> <li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 </li> <li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 </li> </ul>

仕様
全体の長さ = 205.5mm
フィルターサイズ = 20μm
全径 = 45.5mm
最大流量率 = 42L/min
メーカーシリーズ = SP
最高使用圧力 = 420バール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460809512-550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする