曜日別特売

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 55L/min 3/4インチ

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 55L/min 3/4インチ - RS PRO

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。
RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。
アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM

仕様
フィルターサイズ = 10μm
接続ネジ = G 3/4
最高使用圧力 = 12バール
最大流量率 = 55L/min
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 3/4インチ
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -32℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460870512-663
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする