曜日別特売

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ - RS PRO

RS PRO V18

仕様
フィルターサイズ = 10μm
接続ネジ = BSP 3/4 (フィルター), G 3/4 (エレメント)
最高使用圧力 = 12バール
最大流量率 = 65L/min
ネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)
スレッドサイズ = 3/4インチ
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -32℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460879512-667
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする