RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 125mm径

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 125mm径 RS PRO

アセタールホモポリマー - Delrin R 。
POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。
熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 125mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +100℃
吸水 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09461019 514-427
オープン
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする