RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 18mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 18mm径 RS PRO

ナイロン66

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 18mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa
動作温度 Max = +170℃
硬さ = 170ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09461107 514-596
オープン
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする