RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 125mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 125mm径 RS PRO

キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 125mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa
動作温度 Max = +180℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09461125 514-619
オープン
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする