Shelf for starter bay,400mm 6kg
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。
荷重は両方向に均等に配分する必要があります。
ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。
追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。
この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。
シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ
仕様
システム = モジュラーシェルビング
コンポーネントタイプ = ラック
許容荷重 = 160 kg, 1200kg
奥行 = 400mm
長さ = 1000mm
材質 = スチール
色 = グレー
内容量1キット
コンポーネントタイプ = ラック
許容荷重 = 160 kg, 1200kg
奥行 = 400mm
長さ = 1000mm
材質 = スチール
色 = グレー