壁面取り付けキット RS PRO 実験室用ラックキット スチール
これらは完全なキットとしては出荷されません。
フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。
COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。
12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。
オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様
タイプ = 壁用マウントキット
併用可能製品 = 実験室用ラックキット
材質 = スチール
長さ = 286mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用可能製品 = 実験室用ラックキット
材質 = スチール
長さ = 286mm