曜日別特売

ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 150 x 80 x 45mm

ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 150 x 80 x 45mm - RS PRO

Veronexハンドヘルド. 埋込型メンブレンキーパッド領域とLCDディスプレイカットアウトのための2つのカバー成形、プラスチック製エンドカバー x 2 使用温度範囲: -40 → +80℃UL 94 V0仕様準拠の難燃性

仕様
材質 = PS
奥行き = 150 mm
幅 = 80 mm
高さ = 45 mm
一体形電池コンパートメント = なし
IP保護等級 = IP64
ディスプレイウィンドウ = あり
色 = グレー
外形寸法 = 150 x 80 x 45mm
特殊機能 = 液晶ディスプレイ用切り抜き及びプラスチック製エンドカバー2個
キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465937584-873
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする