RS PRO プラスチックシート 白, 960mm x 470mm x 3mm
RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。
このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。
これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。
ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 </li> <li>難燃性等級: UL94 HB </li> <li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 </li> <li>非常に優れた電気絶縁特性 </li> </ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。
<ul> <li>化学器具 </li> <li>プラグ </li> <li>シール </li> <li>食品加工 </li> <li>絶縁体、低負荷ローラー </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様
カラー = 白
長さ = 960mm
幅 = 470mm
厚さ = 3mm
材料 = PEHD
ラミネート加工 = なし
引張強度 = 40 MPa
硬さ = ブリネル硬さ 62
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.02%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 350%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3個)
長さ = 960mm
幅 = 470mm
厚さ = 3mm
材料 = PEHD
ラミネート加工 = なし
引張強度 = 40 MPa
硬さ = ブリネル硬さ 62
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.02%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 350%
商品豆知識