金属製ロッド RS PRO ロッド
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。
各種の用途に適しています。
特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様
フォーム = ロッド
長さ = 24インチ
ロッド径 = 1/2インチ
材質グレード = CZ121/CW614N
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(5個)
長さ = 24インチ
ロッド径 = 1/2インチ
材質グレード = CZ121/CW614N
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3