金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

RS PRO ステンレス・スチール・ロッド

仕様
フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1m
ロッド径 = 14mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09467705 682-854
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする