RS PRO RS PROの 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) RS PROの 金属素材 RS PROの 銅 銅ロッド RS PRO ロッド 銅ロッド RS PRO ロッド 注文コード 銅製HDHCロッド、バー、及びシート 仕様 フォーム = ロッド 材料 = 銅 長さ = 1m ロッド径 = 12mm 引張強度 = 240 N/mm2 熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 684-260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09467766 684-260 オープン ¥61,980 ¥61,980 ¥68,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャンネル MIZO 税込¥2,968~ ¥2,698~ L-28 MIZO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルミ等辺アングル アルインコ 税込¥362~ ¥329~ (9) AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ 鉄パンチングメタル TRUSCO 税込¥14,278~ ¥12,980~ 軟鉄丸棒 光 税込¥164~ ¥149~ アルミ角パイプ アルインコ 税込¥329~ ¥299~ (3) アルミ不等辺アングル アルインコ 税込¥395~ ¥359~ (9) テクセルボード テクセルナチュラル アクリサンデー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ネオロン角ひも ノブカワ 税込¥1,428~ ¥1,298~ (7) EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロングES5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) EPDMゴム 光 税込¥92~ ¥84~ NRゴムスポ イノアック 税込¥3,958~ ¥3,598~ 樹脂ブロック 近江屋ロープ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 税込¥375~ ¥341~ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド 税込¥481~ ¥437~ 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 税込¥476~ ¥433~ 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド 税込¥582~ ¥529~ 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム ノーブランド 税込¥833~ ¥757~ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド 税込¥722 ¥656 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材銅銅丸棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「銅」にはこんなカテゴリがあります 銅プレート 銅丸棒 銅パイプ 銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル 銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物 銅その他形状 シェアする マイページ 最近見た商品