RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm

RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm - RS PRO

フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。
ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。
門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。
コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。
黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。
留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。
特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング

仕様
材質 = スチール
仕上げ = エポキシ粉体コーティング
調整可能 = なし
ラッチタイプ = ゲートラッチ
寸法 = 304 x 38 x 38mm
長さ = 304mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469936751-326
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする