RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 16mm径
アセタールホモポリマー - Delrin R 。
POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。
熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = DelrinR
フォーム = ロッド
ロッド径 = 16mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = ホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3個)
長さ = 1m
材料 = DelrinR
フォーム = ロッド
ロッド径 = 16mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = ホモポリマー%
商品豆知識