曜日別特売

RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 25mm x 10mm

RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 25mm x 10mm - RS PRO

カーボンスチールロッドと長方形棒

仕様
フォーム = 長方形棒
材料 = 軟鋼
長さ = 1m
ロッド径 = 10mm
幅 = 25mm
材質グレード = 080A15
引張強度 = .430.750MPa
硬さ = 110 HB
熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470697770-557
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする