RS PRO RS PROの 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) RS PROの 金属素材 RS PROの その他金属 RS PRO 金属アングル RS PRO 金属アングル 注文コード 仕様 フォーム = アングル 材料 = 軟鋼m 幅 = 20mm 高さ = 20mm 厚さ = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 770-620 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09470715 770-620 オープン ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャンネル MIZO 税込¥2,968~ ¥2,698~ L-28 MIZO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルミ等辺アングル アルインコ 税込¥362~ ¥329~ (9) AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ 鉄パンチングメタル TRUSCO 税込¥14,278~ ¥12,980~ 軟鉄丸棒 光 税込¥164~ ¥149~ アルミ角パイプ アルインコ 税込¥329~ ¥299~ (3) アルミ不等辺アングル アルインコ 税込¥395~ ¥359~ (9) 透明塩ビパンチング板 光 税込¥923~ ¥839~ (7) プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ) 税込¥923 ¥839 バスケットへ アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271~ ¥246~ テクセルボード テクセルナチュラル アクリサンデー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) EPDMゴム 光 税込¥92~ ¥84~ NRゴムスポ イノアック 税込¥3,958~ ¥3,598~ 樹脂ブロック 近江屋ロープ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 税込¥375~ ¥341~ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド 税込¥481~ ¥437~ 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 税込¥476~ ¥433~ 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド 税込¥582~ ¥529~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材その他金属 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「金属素材」にはこんなカテゴリがあります 鉄/鋼 アルミ ステンレス 銅 真鍮 チタン 鉛 その他金属 シェアする マイページ 最近見た商品