曜日別特売

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径 - RS PRO

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色

仕様
カラー = 緑
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 35mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +180℃
吸水 = 6%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470907771-178
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする