RS PRO プラスチックシート 緑, 500mm x 500mm x 15mm

RS PRO プラスチックシート 緑, 500mm x 500mm x 15mm RS PRO

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色

仕様
カラー = 緑
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 15mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 70 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 40%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09470916 771-229
オープン
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする