RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径

RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径 RS PRO

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。
アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート

仕様
長さ = 1m
材料 = アクリル
フォーム = ロッド
ロッド径 = 40mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 65 MPa
動作温度 Max = +70℃
吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09472106 824-468
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする