RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 150mm x 100m

RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 150mm x 100m RS PRO

RS PRO ポリエチレン製バリアテープ. メーカー独自の RS Pro ブランド製のバリアテープは、危険区域への立ち入りが制限されていることを通知したり、作業現場で使用できるように設計されています。バリアテープは、歩行者に危険を警告したり、安全メッセージを伝えたりするためにも使用できます。. 特長. . 1 本のロールには、広い範囲を指定する十分な長さがあります . 非粘着性と耐久性をもつポリエチレン製で、破れにくくなっています . 赤色の背景に太字の白い文字が表示されることによって、注意を引きつけ、明確に見える警告メッセージを示します。. 用途. Do Not Enter (立入禁止)警告テープは、職場で発生する怪我を減らすために使用します。潜在的な危険又は制限がある区域を区別するために使用します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

仕様
テープの種類 = バリケードテープ
バックの材質 = ポリエチレン
幅 = 150mm
長さ = 100m
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09473400 866-074
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする