曜日別特売

RS PRO ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54 x 2.54mm, 穴経1.02mm 1

RS PRO ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54 x 2.54mm, 穴経1.02mm 1 - RS PRO

DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。
シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。

仕様
面数 = 1
穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm
寸法 = 454.66 x 95.1mm
長さ = 454.66mm
幅 = 95.1mm
材質 = 合成樹脂ボンド紙
穴径 = 1.02mm
FRグレード = FR2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473558100-4154
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする