シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm

シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm - RS PRO

RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、ステンレススチールRS Pro のこの一体型シャフトカラーは、優れたラジアルサポートとアキシャルサポートを提供するように設計されています。
ドライブシャフトやギアボックスアセンブリなどの用途に最適です。
シャフトカラーは 304 グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備え、長寿命を実現しています。
付属の止めねじを使用して固定することができるため、取り付けが簡単です。
シャフト自体に傷やマークを付けずに、しっかりとした固定を実現できます。
カラーのボアは 20 mm で、外径は 32 mm 、幅は 14 mm です。
このカラーを使用することで、高い精度と信頼性が実現されています。
農業、自動車、産業環境で広く使用されています。
代表的な用途には、シャフト上のベアリングの位置や、シャフトに沿ったアイテムの分離などがあります。
特長と利点. RS Pro ワンピースシャフトカラー . 304 グレードステンレススチール製 .耐腐食性 .シングルワイド .外径 32 mm .幅 14 mm .シャフト径: 20 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 です .ねじ止めRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
シャフト径 = 20mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = ステンレス鋼
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 32mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M6
幅 = 14mm
仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475335122-3457
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする