RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:10μV dc
テストリード、電源コード、 CD (ユーザーマニュアル、 USB ドライバ、 PC ソフトウェアを含む)、安全に関する説明書. RS Pro IDM-8300 シリーズ 2 重測定マルチ. RS PRO IDM-8300シリーズベンチデジタルマルチメータ(DMM)は、50,000カウント、VF (真空蛍光)デュアルディスプレイ、0.02 %の基本DC電圧精度、USBプロトコルコネクタなどを備えています。これらの機能により、ユーザーは正確な測定、包括的なデータ観測、利便性のあるPC接続を実現します。 RS PRO IDM-8300シリーズのモデルIDM-8341 ; (123-3535) (123-3535) ) とIDM-8342 ; (123-3536) (123-3536) は、典型的なマルチメータの機能に加えて、キャパシタンスの測定機能を備えています。 ; 124-0228 124-0228 は、IDM-8342のすべての機能と、温度測定、データ収集 / GPIB (汎用インターフェイスバス)用の USB ストレージ機能を備えています。GPIBは、IEEE488規格のデジタル8ビットパラレル通信インターフェースで、自動計測やデータの保存・読み出しが簡単に行えます。 RS PROの携帯型とベンチデジタルマルチメータは、コストパフォーマンスが高く、信頼できる高品質な製品です。. RS PRO IDM-8300シリーズメータの主な特長は何ですか.. 50,000カウント 2 色の真空蛍光表示管( VFD ) 二重測定 高速測定速度 DCV 基本精度: 0.02 % マニュアルとオートレンジ True RMS ( AC 、 AC+DC ) 11 種類の測定機能 最大 / 最小、 REL 、 MX+B 、 1/X 、 Ref% 、 比較、保持、 dB 、 dBm PCと通信するための標準的なUSBデバイス LCD ディスプレイ - 測定値を表示可能. 測定対象 AC / DC 電流 DC / AC 電圧 静電容量、導通、 ダイオード、周波数、抵抗、 RMS 、温度. 主な用途. デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 製造テスト・品質検査 教育施設での実験 修理とサービス 回路テストとデバッグ. 安全上の注意点 電気製品を使用する際には、安全上の問題を避けるために、ユーザーズマニュアルを参照して、適切な作業手順や安全上の注意点を確認することをお勧めします。. RS pro IDM-8300シリーズには、保証が付いていますか.. RS PRO IDM 8300ベンチデジタルマルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。
モデル番号(P) = . IDM8341
絶対最大交流電流測定 = 10A ac
絶対最大定格静電容量測定 = 50μF
最大周波数 = 1MHz
DC電流測定分解能 = 10nA dc
AC電圧測定分解能 = 10μV ac
静電容量測定分解能 = 0.001nF
最高交流電流精度 = ±0.5 % + 20桁mm