RS Pro デジタルマルチメータ (ベンチタイプ),分解能:10μV dc

RS Pro デジタルマルチメータ (ベンチタイプ),分解能:10μV dc RS PRO

仕様
マルチメータタイプ = ベンチ
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 50MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 50μF
測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通チェック、DC電流、DC電圧、ダイオードテスト、周波数、抵抗、温度
真のRMS = Y
応用例 = 電気
最大周波数 = 1MHz
ディスプレイのタイプ = VFD
モデル番号(P) =IDM8342
AC電流測定分解能 = 10nA ac
抵抗測定分解能 = 10mΩ
温度測定分解能 = 0.1℃
最高交流電流精度 = ±0.5 % + 20桁mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09476620 124-0228
オープン
87,980
96,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする