Hi Visベスト RS PRO L 黄 ポリエステル 2 エグゼクティブ
RS Pro Hi-Vis ベルリンエグゼクティブ. RS Pro のこの Hi-Vis ベストは、あらゆる作業環境での健康及び安全用途に最適です。頑丈なジッパーで留めるシンプルなウエストコートデザインのこの高品質エグゼクティブスタイルベストは、あらゆる種類の作業着に適合します。快適で便利なベストは反射帯を備え、暗い場所でも着用者を可能な限りはっきりと強調します。また、通常の光量で優れた視認性を実現する黄色の蛍光灯も備えています。 このベストには、ワイドポケット、透明な ID ポケット、及び無線ループファスナーが付属し、あらゆる作業環境に最適な準備ができます。便利で快適な健康と安全のために、これらの高ベストは優れた選択肢です。このベストウエストコートは、ワープニットが 125 、ポリエステル 100 製です 特長と利点 Hi-Vis ベストウエストコート ?反射テープにより、視認性が向上します ?ポリエステル 100% ?ワープニット 125 ?ジッパー付き ?無線機を取り付けるための無線ループ 7 つのポケット?優れた収納性 ?電話およびペンホルダポケット ?合格および ID 認識用の透明な ID ポケット 軽量 快適 ?暖かい天候では良好 Hi-Vis RS Pro ベルリンエグゼクティブウエストコートが利用可能です。 ?品番 1248183 1248183 黄 M (中) ?品番 1248184 1248184 黄 L (大) ?品番 1248185 1248185 ?黄 XL (超大型) ?品番 1248186 1248186 Orange M (中)。 ?品番 1248187 1248187 Orange L (大)。 ?品番 1248188 1248188 Orange XL (特大)。 用途 Hi vis 作業着は、個人用保護具の主要な器具です。職場の事故からの最善の保護は、事故の回避と高い視認性を実現する作業着です。作業員が明確に見えるようにします。倉庫での作業でも、道路沿いの作業でも、フォークリフトのオペレータ、運転手、その他の作業員にはっきりと見られている場合でも、照明の状態に関係なく、潜在的な衝突事故を回避する最も簡単な方法です。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫 建設 工場生産 他の可視性ソリューションに比べて、高い投資効果が得られる利点は何ですか? 視認性の高い衣服には、視認性の高いジャケット、ビブス、さらにはズボンも含まれますが、 Hi-Vis ベストとも呼ばれるヒベストは、ビジネススーツやオーバーオールなど、他の作業着への適合性が高く評価されています。軽量で袖なしなので、必要に応じて簡単にオンオフすることができ、 PPE を視認性の高い簡単なソリューションにすることができます。 高視認性ベストの清掃方法 高視認性ベストの有効性を確保するには、きれいに保つことが重要です。ほとんどの高視認性衣服は、「ゴミ」のセッティングの洗濯機で清掃でき、可能な限り多くの余分な汚れを事前に取り除くことができます。最大限の注意と長寿命を得るには、手で洗ってください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
サイズ = L
閉鎖型 = ファスナー
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 2
材質 = ポリエステル
認定規格 = EN20471 Class 2