RS PRO Hi Visジャケット 男女兼用 黄
CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。
このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。
視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。
フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。
特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様
サイズ = L → XL
色 = 黄
服のタイプ = 作業用ジャケット
性別 = 男女兼用
フード = なし
生地特性 = Hi-Vis
外側材質 = ポリエステル
EN規格 = EN20471 Class 3
内容量1個
色 = 黄
服のタイプ = 作業用ジャケット
性別 = 男女兼用
フード = なし
生地特性 = Hi-Vis
外側材質 = ポリエステル
EN規格 = EN20471 Class 3